- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 砥石 1000のおすすめ人気ランキング
砥石 1000のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新716件の「砥石 1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砥石 1000番」、「砥石 ステンレス用」、「砥石 3000」などの商品も取り扱っております。
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)
207×66×34(砥石のみ)
材質
特殊砥材
中仕上げ用
用途一般家庭包丁研ぎ用
トラスコ品番
818-3857
粒度
#1000
寸法(mm)
176×52×15(砥石のみ)
関連資料
砥石の種類と刃物の研ぎ方
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法(mm)
210×70×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
天然砥石の研ぎ味を実現した天然調荒研ぎ砥石。
粒度
#150
砥材
炭化ケイ素質
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)
200
幅(mm)
70
厚さ(mm)
8.3
仕様
乾湿両用
材質
本体:スチール。樹脂台:ABS
適合材
超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
砥石は大きいほうが、使いやすいです。
寸法(mm)
210-70-25
タイプ
超仕上
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
用途ステンレス包丁・打刃物包丁等各種包丁用
寸法(mm)
205×75×36
関連資料
砥石の種類と刃物の研ぎ方
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。
粒度
6000
寸法(mm)
210×73×22
材質
特殊砥材
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度
#60
砥石サイズ(mm)
170×55×30
砥材
炭化ケイ素質
質量(g)
500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
粒度
800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
209×70×60
種別
中仕上げ用
材質
特殊砥材
質量(g)
1700
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
幅(mm)
25
色
ネイビ-
長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(25個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途包丁・ハサミ・ナイフ、皮革刃物用
粒度
#1000(中仕上用)
寸法(mm)
150×50×25
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
粒度
600
砥石寸法(mm)
50×25×150
エスコ品番
EA522G-13
タイプ
細目
1個
¥4,370
税込¥4,807
当日出荷
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。
耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。
繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。
砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。
精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨
材質
アルミナ繊維
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度
400
寸法(mm)
100×25×13
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷